※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の フレキシブルホース・ダクトホース
未来工業の フレキシブルホース
サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63760926
品番
LS2-25PFB10
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
25
色
ブルー
タイプ
給水用
外径(Φmm)
30.5
適合サイズ
(樹脂管)13
最小内径(Φmm)
24
被覆外径(mm)
51.5
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください