未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
土中サヤ管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63761136
品番
LS-22BJ
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長さ(m)
50
外径(Φmm)
27.5
最小内径(Φmm)
20.9
材質
PE
色
ベージュ
呼び径
22
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類