サヤ管クリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63761845 品番 LSF-22
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。

適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用 寸法L(mm)37 寸法B(mm)20 寸法H(mm)21.2 寸法D(Φmm)28.1 適合管の呼び(遮熱管)-、(ガードフレキ)-、(サヤ管)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63761784
2023-03-30
用途:
カブのキャリアの板を付けるのに使用。
サービス業

近所のホームセンターでは手にn入らなかったので助かりました。品質は長期使用後に分かると思います。サイズのデータをもっと分かりやすくして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63761784
2022-12-15
用途:
バイクリアボックス取り付け
TWランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段は配管用に使いますが、今回はバイク(カブ)のリアボックス取り付け用に購入。
リアキャリアのパイプ径に丁度いいですね。
おまけに10個単位で購入できるのがいいです。
地方のホームセンターでは購入が難しいのため、
モノタロウで買えるのが嬉しいです。
困った時のモノタロウ、
かゆいところに手が届きますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする