※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト先端用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63762003 品番 LSFBE-25
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボルトの先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。

寸法B(mm)20 寸法H(mm)22.7 寸法D(Φmm)31 適合管の呼び(サヤ管)25 ボルト長さ(mm)(適合)300まで
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする