※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63762082 品番 LSFBM-18
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。

寸法H(mm)19.6 ボルト長さ(mm)(適合)300まで 寸法D(Φmm)24 寸法B(mm)20 適合管の呼び(サヤ管)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63762186
2023-03-04
用途:
エアコンドレンの固定
スリーエイチ デンキ 様

エアコンの断熱ドレン固定に使いました。25の断熱ドレンに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする