※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土間用サヤ管クリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63762204 品番 LSFD-22
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

適合サヤフレキ2用 長さ(mm)(釘)250 寸法H(mm)32.7 寸法L1(mm)39 寸法D(Φmm)28.1 寸法L2(mm)20.5 適合管の呼び(サヤ管)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする