※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

根太用サヤ管クリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63762274 品番 LSFN-22
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

適合サヤフレキ2用 適合ねじ(mm)長さ32〜50 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)20.5 寸法H(mm)32.7 寸法D(Φmm)28.1 適合管の呼び(サヤ管)22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする