※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63762387 品番 LSFT-22W
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。

適合サヤフレキ2用 寸法L(mm)21.2 寸法H(mm)37 寸法D(Φmm)28.1 寸法B(mm)20 適合管の呼び(サヤ管)22×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする