※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付きサヤ管クリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63762527 品番 LSFZ-18
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サヤ管の天井配管等に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
軽量間仕切り等の障害物(50mmまで)を避けて配管できる為、サヤ管をより平行(ストレート)に配管でき通管がスムーズになります。

適合サヤフレキ2用 寸法H(mm)19.6 寸法D(Φmm)24 寸法B(mm)20 台座寸法(mm)高さ50 適合管の呼び(サヤ管)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする