未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の ホース継手
仮枠カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
63762642
品番
LSH-18CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
形状
カップリング
寸法L(mm)
69
寸法D(Φmm)
40.5
適合サイズ
(サヤ管)18
寸法H1(mm)
59
寸法H2(mm)
19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材