画像準備中

仮枠カップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード63762685 品番LSH-25CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,510
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。

形状カップリング 寸法L(mm)77 寸法D(Φmm)50 適合サイズ(サヤ管)25 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)19
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする