※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
コネクタ Gタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63762843
品番
LSK-22G
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。
Gタイプはサヤ管との接続も解除も一発でOK。
適合管の呼び
22
ねじの呼び
G3/4
寸法L1(mm)
52.1
寸法D1(Φmm)
36.1
寸法D2(Φmm)
31
寸法L2(mm)
14.5
適合穴径(Φmm)
27
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材