※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両サドル(ビス2本止めタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 寸法D(Φmm)19 注文コード63763123 品番LST-14P-P
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法D・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

材質PE 適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用 ピンク タイプ給湯用 寸法L(mm)60 寸法H(mm)22.5 寸法D(Φmm)19 寸法B(mm)20 寸法P(mm)45 適合管の呼び(ミラペックス・被覆厚10mm)-、(ミラペックス・被覆厚5mm)10、(遮熱管)14、(ガードフレキ)10、(サヤ管)-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする