※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
両サドル(ビス2本止めタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
寸法D(Φmm)
21
注文コード
63763218
品番
LST-16P-P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
材質
PE
適合
サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
色
ピンク
タイプ
給湯用
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
24.5
寸法D(Φmm)
21
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
45
適合管の呼び
(ミラペックス・被覆厚10mm)-、(ミラペックス・被覆厚5mm)-、(遮熱管)-、(ガードフレキ)-、(サヤ管)16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください