※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両サドル(ビス2本止めタイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 63763254 品番 LST-18P
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。

材質PE 寸法L(mm)60 寸法H(mm)27 寸法D(Φmm)23.5 寸法B(mm)20 適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用 寸法P(mm)45 適合管の呼び(ミラペックス・被覆厚10mm)-、(ミラペックス・被覆厚5mm)13、(遮熱管)16、(ガードフレキ)13、(サヤ管)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63763473
2023-04-21
用途:
架橋ポリの固定
天木工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今のサドルは開かなければいけなく使いづらいですが
この商品はそのまま使えるので非常に使いやすいです

対象商品:
63763087
2021-08-08
用途:
PEX管、電線固定
その他業種

作りがしっかりしておりしっかり固定できました。色んな用途で使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする