※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
両サドル(ビス2本止めタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
63763796
品番
LST-42P
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
51.5
寸法D(Φmm)
47
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
76.4
適合管の呼び
42
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください