※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 給水管継手
給水栓用エルボボックス(モールダクト用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63764514
品番
MDEB-60T
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
形状
エルボ
適合
(座付給水栓エルボサイズ)13・16、(モールダクト)60型
色
チョコレート
付属品
座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
仕様
ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材