※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
Mタイプ
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
注文コード
63764733
品番
ME4L-10A-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
タイプ・適合管の呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
タイプ
Mタイプ
寸法L1(mm)
50.5
寸法L2(mm)
30
形状
エルボ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材