未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 塩ビ継手
曲がりユニオンアダプター45°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63769326
品番
MUR-13A-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
呼び径(A)
13A
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L1(mm)
3537.5
寸法L2(mm)
42
寸法B2(mm)
24
寸法B1(mm)
27
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ
G1/2
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)の点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材