画像準備中

曲がりユニオンアダプター45°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63769335 品番MUR-16H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,810
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。

呼び径(A)16A 仕様ノンアスベストパッキン付 寸法L2(mm)43.5 寸法B2(mm)27 寸法B1(mm)32 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16 ねじサイズG3/4
注意
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年毎位)の点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする