曜日別特売
PEX-10AWS ミラペックス・ペア 未来工業 63770105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラペックス・ペア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ10×2種類-注文コード63770105品番PEX-10AWS
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
サイズ10×2種類-内径(Φmm)9.8±0.25外径(Φmm)13.0±0.15適合管の呼び(サヤ管)30・ダ円7肉厚(mm)1.60±0.20
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする