※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63770333 品番 PEX-10PF10
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。

被覆外径(mm)34 外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15 内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25 肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20 管の呼び(架橋ポリエチレン管)10 アイボリー タイプ給水給湯用 長さ(m)50
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする