※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
ミラペックス・被覆エイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63770473
品番
PEX-10PFJ5W
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管ペア
厚さ(mm)
(発泡被覆)5
被覆外径(mm)
24×2
管外径(Φmm)
13.0±0.15
管内径(Φmm)
9.8±0.25
管の肉厚(mm)
1.60±0.20
管の呼び
10×2
注意
※直射日光厳禁。薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類