※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラペックス・被覆エイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63771173 品番 PEX-13PFJ5W
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

架橋ポリエチレン管ペア

厚さ(mm)(発泡被覆)5 被覆外径(mm)28×2 管外径(Φmm)17.0±0.15 管内径(Φmm)12.8±0.25 管の肉厚(mm)2.10±0.20 管の呼び13×2
注意
※直射日光厳禁。薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする