※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 樹脂管用継手
樹脂管キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
適合管の呼び
16
色
ブルー
注文コード
63771462
品番
PEX16-C-B
参考基準価格(税別)
¥924
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
適合管の呼び
16
色
ブルー
寸法d(Φmm)
21.4
寸法L(mm)
34.1
形状
キャップ
寸法D(Φmm)
24.4
注意
※樹脂管キャップを取付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
※先端部に取付けたままサヤ管等に通管できますが、押し引きが必要な厳しい通管条件時やボックスから取り出す場合等には、樹脂管ガイドを使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材