※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
ミラペックス<R>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
120
管の呼び
16
注文コード
63771523
品番
PEX-16H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,280
この商品は
長さ・管の呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリエチレン管 JIS
長さ(m)
120
内径(Φmm)
16.2±0.25
肉厚(mm)
2.65±0.25
外径(Φmm)
21.5±0.15
管の呼び
16
注意
※直射日光、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類