※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 適合管の呼び20 ブルー 注文コード63771828 品番PEX20-C-B
参考基準価格(税別)¥1,152 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は適合管の呼び・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。

適合管の呼び20 ブルー 寸法d(Φmm)26.9 寸法L(mm)37.9 形状キャップ 寸法D(Φmm)29.9
注意
※樹脂管キャップを取付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
※先端部に取付けたままサヤ管等に通管できますが、押し引きが必要な厳しい通管条件時やボックスから取り出す場合等には、樹脂管ガイドを使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする