未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の パイプ
未来工業の 樹脂管
ミラペックス・被覆 発泡被覆10mm厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63771995
品番
PEX-20PFB10
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
被覆外径(mm)
48
外径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
内径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
肉厚(mm)
(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
色
ブルー
タイプ
給水用
長さ(m)
25
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類