※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管キャップ(ペア管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 63772388 品番 PEX7W-C
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

異物混入防止に使用するペア管用のキャップです。

適合管の呼び(樹脂管)7×2 形状キャップ 寸法L1(mm)22 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする