曜日別特売
PEXK-10PFB5 ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚 未来工業 63772573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラペックス・被覆 クルクルパック 発泡被覆5mm厚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15
ブルー
内容量1個注文コード63772573品番PEXK-10PFB5
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

被覆架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引きだし機能付きの段ボール箱梱包です。
被覆架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置き場も整理整頓できます。
クルクルパックは紙製で使い捨て式です。使い終われば解体してリサイクルごみに。
省スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。

被覆外径(mm)24外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)13.0±0.15内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)9.8±0.25肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)1.60±0.20管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ブルータイプ給水用長さ(m)60
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする