※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
樹脂管両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法D(Φmm)
16.7
注文コード
63772923
品番
PST-13A-B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
適合
ミラペックス用、ポリブデン管用
色
ブルー
タイプ
給水用
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
21.5
寸法D(Φmm)
16.7
寸法P(mm)
45
適合管の呼び
(樹脂管)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください