※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 吊・支持金具
未来工業の 配管サドルバンド
樹脂管両サドル ペア用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
63772966
品番
PST-13AW
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
82
寸法B(mm)
20
寸法H1(mm)
21.5
寸法H2(mm)
7
寸法P(mm)
62
寸法D(Φmm)
17
適合管の呼び
(樹脂管)13×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください