※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 寸法D(Φmm)26.7 注文コード63773063 品番PST-20H-P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法D・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質PE 適合ミラペックス用、ポリブデン管用 ピンク タイプ給湯用 寸法L(mm)71 寸法H(mm)33 寸法D(Φmm)26.7 寸法P(mm)52 適合管の呼び(樹脂管)20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする