PT2-10-B4 プロテクトチューブ 未来工業 63773106 PT2-10-B4 プロテクトチューブ 未来工業 63773106

プロテクトチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63773106 品番 PT2-10-B4
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。
プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。

外径(Φmm)19 内径(Φmm)14 適合サイズ10 ブルー タイプ給水用 長さ(m)40
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※樹脂管はセットされていません。保護管のみの商品です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする