※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
配管モール<R>(断熱材付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63773666
品番
RM-25M
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様
ベース付
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
48
寸法B(mm)
48
適合管
(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
適合パイプ外径(Φmm)
32
注意
※給湯配管にご使用になる場合は、通湯温度80℃以下、配管直線距離は3m以内でご使用ください。
※結露の発生しやすい環境では、表面が結露する場合があります。
※屋外に施工する場合は、凍結対策を行ってから設置してください。
※水がかかる環境に施工する場合は、配管モール内の水、洗剤(薬品)等の侵入を防ぐため、必ずコーキング処理を行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください