※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63773842
品番
RMCB-20T
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
天井、壁等より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)25M
寸法L(mm)
80
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
44.2
寸法H1(mm)
75
寸法H2(mm)
41
色
チョコレート
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください