※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
出ズミ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63773885
品番
RMD-20T
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)20T
色
チョコレート
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
41
寸法B(mm)
44.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください