※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
エンド(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63774034
品番
RME-25M
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
RMモールの端末保護に使用します。
材質
樹脂製
適合
(RMモールサイズ)25M
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
50.3
寸法B(mm)
52.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください