※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
49
適合
(エルボHTVP管)13A×1/2、(エルボVP管)13A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
注文コード
63774043
品番
RMEB-20M-13P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状
エルボ
仕様
ベース付
適合
(エルボHTVP管)13A×1/2、(エルボVP管)13A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
49
寸法B(mm)
70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください