※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
自在エルボ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63774418
品番
RMFE-20T
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
樹脂管は継手なしで配管できます。
形状
エルボ
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)20T
色
チョコレート
寸法L(mm)
113
寸法H(mm)
45.2
寸法B(mm)
45.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください