※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
入ズミ用ステンレスカバー(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63774813
品番
RMISK-20
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
RMモールの入ズミ部の保護に使用します。
配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
適合
RMI-20M
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
41
寸法B2(mm)
44.4
寸法B1(mm)
65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください