※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
給水栓用壁カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63775005
品番
RMKWN-13M
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様
ベース付
寸法L(mm)
102
寸法B(mm)
64
寸法H(mm)
40.5
適合
(RMモールサイズ)13M、(座付給水栓エルボ)WKE3-13A-15T・SKE-3-13A-15T
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください