※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
サヤ管アダプター(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63775048
品番
RMLS-1322M
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
適合
(RMモールサイズ)13M
適合管
(サヤ管)22、(遮熱管)-
寸法L(mm)
55
寸法B1(mm)
46.2
寸法B2(mm)
338
寸法H(mm)
31.8
寸法D(Φmm)
28.2
仕様
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください