※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤ管アダプター(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63775057 品番 RMLS-2028M
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。

適合(RMモールサイズ)20M 適合管(サヤ管)28、(遮熱管)28 寸法L(mm)60 寸法B1(mm)57 寸法B2(mm)44.2 寸法H(mm)41 寸法D(Φmm)34.4 仕様断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする