※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
サヤ管アダプター(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63775066
品番
RMLS-2536M
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
適合
(RMモールサイズ)25M
適合管
(サヤ管)36、(遮熱管)36
寸法L(mm)
75
寸法B1(mm)
67
寸法B2(mm)
52.8
寸法H(mm)
50.3
寸法D(Φmm)
42.4
仕様
断熱材付、ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください