※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
大曲ガリ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63775084
品番
RMM-20ML
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
適合
(RMモールサイズ)20M
適合管
(樹脂)10A
寸法L(mm)
102.1
寸法B(mm)
44.2
寸法H(mm)
41
寸法R(mm)
28
仕様
断熱材付、ベース付
注意
※樹脂管の配管時は座屈させない様ゆっくり行ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください