※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管モール用スペーサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)15 種類- 注文コード63776125 品番RMPSPY-20MT
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法H・種類3種類から選べます 他の種類を見る

壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が配管モールベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)

適合(配管モール)RMQ-20M 種類- 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)15 寸法B(mm)83
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63776107
2018-05-30
用途:
追加給水工事
建設業・工事業

施工しやすく、納まりも良いです。また使用を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする