※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
ロング異径ソケット(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63776983
品番
RMSL-20-13M
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状
異径ソケット
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)13M←→20M
寸法L(mm)
165
寸法B2(mm)
34.2
寸法H1(mm)
41
寸法B1(mm)
44.2
寸法H2(mm)
32.1
注意
※配管モール13側にスペーサーは不要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください