※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
ロングソケット(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777008
品番
RMSL-20T
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)20T
色
チョコレート
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
41.2
寸法B(mm)
44.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください