※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ソケット用スペーサー(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63777236 品番 RMSS-20-13M
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

配管モールにスペーサーを使用した場合、モールと異径ソケットの段差調整に使用します。

厚さ(mm)5 寸法L(mm)105 寸法B2(mm)34.2 寸法B1(mm)44.2 適合ソケットRMS-20-13M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする